text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Stahlwille 3505


Referência
Comprimento (m) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 180
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 180
Código pautal
Type Special Extension

Números do artigo

Referência G0460.003.505
EAN 4018754013241
UBB 203122371735
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 13210001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.