text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Stahlwille 13220


Referência
Comprimento (m) 355
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 362
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 355
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 362
Código pautal
Type Special Extension

Números do artigo

Referência G0460.013.220
EAN 4018754121243
UBB 500501119753
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 12270020

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.