text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Stahlwille 1225


Referência
Comprimento (m) 150
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 128
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 150
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 128
Código pautal
Type Special Extension

Números do artigo

Referência G0460.001.225
EAN 4018754012879
UBB 203122706468
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 12250001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.