text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão de Stahlwille 405/6QR


QuickRelease: catraca, punho, extensões e juntas universais com bloqueio de segurança formam uma unidade! DIN 3123 / ISO 3316

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 150
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 150
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Haste quadrada Madeira compensada
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Testado por VDE Não
Peso por peça (g) 65
Código pautal
Type Quick-Release Socket Extension

Descrição

QuickRelease: catraca, punho, extensões e juntas universais com bloqueio de segurança formam uma unidade! DIN 3123 / ISO 3316

Números do artigo

Referência G0466.006.405
EAN 4018754141227
UBB 500501054158
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 11011002

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.