text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de soquetes Bahco S330-1/4&3/8 pol. 33 peças


Conjunto chaves de caixa 1/4" e 3/8" com Dynamic-Drive-Profile.. DIN 3120/ ISO1174.. Acabamento : Cromado mate.. Material : Chrome Vanadium.. Estojo em plástico : Em polypropylene resistente ao calor e a óleos. Conteúdo : 33 peças . 12 pcs 3/8" 6-pt Chaves de caixa Dynamic Drive 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm . 2 pcs 3/8" Extensões 3" e 6". 1 pcs 3/8" União universal. 1 pcs 3/8" x 1/4" Adaptador p/ bits . 2 pcs 3/8" Chaves para velas 6-pt 16 mm (5/8"),21 mm (13/16") . 1 pcs 1/4" Extensão c/ cabo. 1 pcs 1/4" x 1/4" Adaptador p/ bits . 3 pcs 1/4" Bits Fenda 4,5.5,7 mm. 3 pcs 1/4" Bits Phillips® 1,2,3. 6 pcs 1/4" Bits Hexagonais 3,4,5,6,7,8mm . 1 pcs 3/8" Roquete com cabo 54 dentes High performance alloy steel Matt finish ISO 1174 DIN 3120 Case: High Density Polythene (HDPE) Contents, 34 pcs 12 pcs 3/8" hex sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm 1 pc 3/8" ratchet quick release, 60 teeth/6° action angle 2 pcs 3/8" extension bars 75 mm / 3" & 150 mm/6" 1 pc 3/8" universal joint 1 pc 3/8" x 1/4" bit holder 2 pcs 3/8" spark plug Sockets hex: 16 mm (5/8"), 21 mm (13/16") 1 pc 1/4" spinner with 2-component handle 1 pc 1/4" x 1/4" bit holder 3 pcs 1/4" bits: slotted 4, 5.5, 7 mm 4 pcs 1/4" bits: PH 1, 2, 3, 4, 6 pcs 1/4" bits: Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

Referência S5445.000.330
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de chaves de caixa 14
Número de chaves de caixa 1
Número total de ferramentas 34
Embalado por 1

Especificações

Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de chaves de caixa 14
Número de chaves de caixa 1
Número total de ferramentas 34
Número de casquilhos para chave de fendas 13
Número de chaves hexagonais 12
Número de inserções de bits 13
Número de catracas 1
Marca Bahco
Peso por peça (g) 2040
Código pautal
Type Tool Set

Descrição

Conjunto chaves de caixa 1/4" e 3/8" com Dynamic-Drive-Profile.. DIN 3120/ ISO1174.. Acabamento : Cromado mate.. Material : Chrome Vanadium.. Estojo em plástico : Em polypropylene resistente ao calor e a óleos. Conteúdo : 33 peças . 12 pcs 3/8" 6-pt Chaves de caixa Dynamic Drive 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm . 2 pcs 3/8" Extensões 3" e 6". 1 pcs 3/8" União universal. 1 pcs 3/8" x 1/4" Adaptador p/ bits . 2 pcs 3/8" Chaves para velas 6-pt 16 mm (5/8"),21 mm (13/16") . 1 pcs 1/4" Extensão c/ cabo. 1 pcs 1/4" x 1/4" Adaptador p/ bits . 3 pcs 1/4" Bits Fenda 4,5.5,7 mm. 3 pcs 1/4" Bits Phillips® 1,2,3. 6 pcs 1/4" Bits Hexagonais 3,4,5,6,7,8mm . 1 pcs 3/8" Roquete com cabo 54 dentes High performance alloy steel Matt finish ISO 1174 DIN 3120 Case: High Density Polythene (HDPE) Contents, 34 pcs 12 pcs 3/8" hex sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm 1 pc 3/8" ratchet quick release, 60 teeth/6° action angle 2 pcs 3/8" extension bars 75 mm / 3" & 150 mm/6" 1 pc 3/8" universal joint 1 pc 3/8" x 1/4" bit holder 2 pcs 3/8" spark plug Sockets hex: 16 mm (5/8"), 21 mm (13/16") 1 pc 1/4" spinner with 2-component handle 1 pc 1/4" x 1/4" bit holder 3 pcs 1/4" bits: slotted 4, 5.5, 7 mm 4 pcs 1/4" bits: PH 1, 2, 3, 4, 6 pcs 1/4" bits: Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

Números do artigo

Referência S5445.000.330
EAN 7314150104024
UBB 500574032842
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr S330
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.