text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Stahlwille 405 1/4 polegada comprimento 54 mm


Referência
Comprimento (m) 54
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 28
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 54
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 28
Código pautal
Type Socket Extension

Números do artigo

Referência G0460.405.001
EAN 4018754012206
UBB 203122101629
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 11010001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.