text.skipToContent text.skipToNavigation

Esmerilhadeira angular Metabo W 22-180 MVT W 22-180 MVT


Referência 3C780943
Largura 149
Altura 323
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 575
Consumo nominal de energia (W) 2200
Peso da máquina (kg) 5.7
Embalado por 1

Especificações

Largura 149
Altura 323
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 575
Consumo nominal de energia (W) 2200
Peso da máquina (kg) 5.7
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 180
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 8450 - 8450
Marca Metabo
Type W 22-180 MVT

Números do artigo

Referência 3C780943
EAN 4007430268389
UBB 500658549570
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 606461260
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.