text.skipToContent text.skipToNavigation

Esmerilhadeira angular Metabo W 13-150 Quick W 13-150 Quick


Referência 9P059881
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 1350
Peso da máquina (kg) 2.5
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 150
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 1350
Peso da máquina (kg) 2.5
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 150
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 10000 - 10000
Marca Metabo
Type W 13-150 Quick

Números do artigo

Referência 9P059881
EAN 4061792176713
UBB 500711577428
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 603632000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.