text.skipToContent text.skipToNavigation

Esmerilhadeira angular Metabo 606480000


Referência 9O649215
Largura 149
Altura 323
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 575
Consumo nominal de energia (W) 2400
Peso da máquina (kg) 6
Embalado por 1

Especificações

Largura 149
Altura 323
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 575
Consumo nominal de energia (W) 2400
Peso da máquina (kg) 6
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 180
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 8450 - 8450
Marca Metabo
Type WEPBA 24-180 MVT Quick

Números do artigo

Referência 9O649215
EAN 4007430337658
UBB 500695995745
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 606480000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.