text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina extra longo E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG21 NO2


Referência 7J485976
Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 22
Comprimento de corte (mm) 22
Tamanho da rosca 21
Número de lâminas de corte 4
Embalado por 1

Especificações

Tipo Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 22
Comprimento de corte (mm) 22
Tamanho da rosca 21
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Ângulo do flanco (°) 27.5
Rosca por polegada 16
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 18
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Peso por peça (g) 266
Código pautal
Model E243
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 7J485976
EAN 7320760086629
UBB 500572655768
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E243PG21NO2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.