text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Micro broca A720 DIN 1899 HSSE Blanc 0.85mm

Referência 7M492259
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 1.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 6.3
Broca em espiral Sim
Marca Dormer

Especificações

Comprimento total (mm) 25
Broca de diâmetro (mm) 0.85
Diâmetro do eixo (mm) 1.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 6.3
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 1.3
Código pautal

Números do artigo

Referência 7M492259
EAN 7320760612125
UBB 500631756789
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A720.85
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.