text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina T200 TiCN M6X1MM


Referência 1E554758
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte HM
Marca Dormer
Peso por peça (g) 33
Código pautal

Números do artigo

Referência 1E554758
EAN 7320760706282
UBB 500661446970
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr T200M6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.