text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina T200 TiCN M5X0.80MM


Referência 1K308511
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de corte (mm) 16
Rosca de passo (mm) 0.8
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de corte (mm) 16
Rosca de passo (mm) 0.8
Marca Dormer
Peso por peça (g) 28
Código pautal

Números do artigo

Referência 1K308511
EAN 7320760706275
UBB 500661446897
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr T200M5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.