text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina T200 TiCN M4X0.70MM


Referência 5I415120
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.7
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.7
Marca Dormer
Peso por peça (g) 15
Código pautal

Números do artigo

Referência 5I415120
EAN 7320760706268
UBB 500661446715
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr T200M4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.