text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E545 ISO 529 N/A HSS Vaporised No.2


Referência 3Z520035
Rosca de passo (mm)
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 58
Diâmetro do eixo (mm) 5
Comprimento de corte (mm) 12
Tamanho da rosca 2
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 0.81
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 58
Diâmetro do eixo (mm) 5
Comprimento de corte (mm) 12
Tamanho da rosca 2
Número de lâminas de corte 3
Chave quadrada (mm) 4
Marca Dormer
Peso por peça (g) 10
Código pautal

Números do artigo

Referência 3Z520035
EAN 7320760203941
UBB 500631691507
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E545BA2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.