text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M6


Referência 5Z912498
Rosca de passo (mm)
Tipo Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 25
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Comprimento de corte (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 1
Tipo Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 25
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Comprimento de corte (mm) 10
Tamanho da rosca 6
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 3.4
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Peso por peça (g) 10.8
Código pautal
Model EX00
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5Z912498
EAN 7320760136645
UBB 500635718017
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EX00M6DIN376
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.