text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P715 Clear 8X6.0MM


Referência 5C470133
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Não
Comprimento de trabalho (mm) 19
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para cobre Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Não
Comprimento de trabalho (mm) 19
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para cobre Não
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para latão Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Cortador de diâmetro (mm) 8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 Outro
Marca Dormer
Peso por peça (g) 20
Código pautal
Model P715
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 5C470133
EAN 7320760693407
UBB 500661480789
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr P7158.0X6.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.