text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P615 Clear 9.60X6.0MM

Referência 1S253677
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 19
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para cobre Não

Especificações

Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 19
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para cobre Não
Adequado para aço Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para latão Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Cortador de diâmetro (mm) 9.6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 Outro
Marca Dormer
Peso por peça (g) 20
Código pautal
Model P615
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 1S253677
EAN 7320760693100
UBB 500661477736
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr P6159.6X6.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.