text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P615 Clear 12.70X6MM


Referência 8U970181
Comprimento total (mm) 77
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 32
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para cobre Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 77
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 32
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para cobre Não
Adequado para aço Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para latão Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Cortador de diâmetro (mm) 12.7
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 Outro
Marca Dormer
Peso por peça (g) 51
Código pautal
Model P615
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 8U970181
EAN 7320760693117
UBB 500661477819
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr P61512.7X6.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.