text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M4x0.70mm


Referência 8A167528
Rosca de passo (mm)
Tipo Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 15
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Comprimento de corte (mm) 12
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 0.7
Tipo Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 15
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Comprimento de corte (mm) 12
Tamanho da rosca 4
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Sim
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 3.4
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Peso por peça (g) 8.7
Código pautal
Model E240
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8A167528
EAN 7320760664384
UBB 500631644258
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E240M4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.