text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca R520 DIN 6539 SC TiN 4.00mm


Referência 1K167701
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 4
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 22
Ângulo da ponta (°) 130
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 55
Broca de diâmetro (mm) 4
Diâmetro do eixo (mm) 4
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 22
Ângulo da ponta (°) 130
Marca Dormer
Peso por peça (g) 11
Código pautal

Números do artigo

Referência 1K167701
EAN 7320760116166
UBB 500629598094
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr R5204.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.