text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca Extra long DIN 1869-2 HSSE Blanc 1.50mm


Referência 9H353487
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 100
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 150
Broca de diâmetro (mm) 1.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 100
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 7
Código pautal
Model A977

Números do artigo

Referência 9H353487
EAN 7320760347386
UBB 500631857439
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A9771.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.