text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A900 DIN 338 HSSE Blanc 1.90mm


Referência 2P279824
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 22
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 3.5
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 46
Broca de diâmetro (mm) 1.9
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 22
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 3.5
Código pautal
Model A900; PFX
Type PFX Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 2P279824
EAN 7320760046388
UBB 500631859823
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A9001.9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.