text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 7.10mm


Referência 1P392689
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 24
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 109
Broca de diâmetro (mm) 7.1
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 24
Código pautal
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 1P392689
EAN 7320760375426
UBB 500631075073
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A7777.1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.