Brocas
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
Furar
Brocas
0X190229
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
Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 1.80mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
0X190229
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
22
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Peso por peça (g)
0.7
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento total (mm)
46
Broca de diâmetro (mm)
1.8
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
22
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Peso por peça (g)
0.7
Código pautal
Ver
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0X190229
EAN
7320760374498
UBB
500630467131
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A7771.8