text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 8.20MM


Referência 8Z060287
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 34
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 117
Broca de diâmetro (mm) 8.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 34
Código pautal
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 8Z060287
EAN 7320760691403
UBB 500661463207
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr A1478.2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.