text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A117 DIN 1897 HSSE Brass 8.00mm


Referência 2H533725
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 37
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 23.3
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 79
Broca de diâmetro (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 37
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 23.3
Código pautal

Números do artigo

Referência 2H533725
EAN 7320760015827
UBB 500631138699
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1178.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.