text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A117 DIN 1897 HSSE Brass 11.50mm


Referência 5W099367
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 47
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 58
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 95
Broca de diâmetro (mm) 11.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 47
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 58
Código pautal

Números do artigo

Referência 5W099367
EAN 7320760015193
UBB 500630511920
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A11711.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.