text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 3.00mm

Referência 7K042093
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 33
Adequado para aço inoxidável Sim
Ângulo da ponta (°) 135
Broca em espiral Sim

Especificações

Comprimento total (mm) 61
Broca de diâmetro (mm) 3
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 33
Adequado para aço inoxidável Sim
Ângulo da ponta (°) 135
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 3.2
Código pautal
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 7K042093
EAN 7320760008119
UBB 500630857521
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1083.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.