text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised N50


Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Broca de diâmetro (mm)
Mostrar todas diâmetros
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 22
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 0.6
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 46
Broca de diâmetro (mm) 1.78
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 22
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 0.6
Código pautal
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 1K796010
EAN 7320760029152
UBB 500631291217
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A100N50

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.