text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 9/32In


Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Broca de diâmetro (mm)
Mostrar todas diâmetros
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 24
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 109
Broca de diâmetro (mm) 7.14
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 24
Código pautal
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 2H688230
EAN 7320760002643
UBB 500631269031
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1009/32

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.