text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 0.88mm

Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Broca de diâmetro (mm)
Mostrar todas diâmetros
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 11
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 1

Especificações

Comprimento total (mm) 32
Broca de diâmetro (mm) 0.88
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 11
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 1
Código pautal
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 5L065208
EAN 7320760000274
UBB 500630439916
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A100.88

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.