text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 8.2mm


Referência 3Z501321
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 38
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 117
Broca de diâmetro (mm) 8.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 38
Código pautal
Model A002S
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 3Z501321
EAN 7320760673799
UBB 500631117230
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A002S8.2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.