text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 13.0mm


Referência 8P559286
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Broca de diâmetro (mm) 13
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 111
Código pautal
Model A002S
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 8P559286
EAN 7320760673928
UBB 500630665544
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A002S13.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.