text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 13.10mm


Referência 5C974244
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 118
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Broca de diâmetro (mm) 13.1
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 118
Código pautal
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 5C974244
EAN 7320760385180
UBB 500630549722
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A00213.1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.