text.skipToContent text.skipToNavigation

Distribuidor de ar comprimido Metabo 3/8 x 3


Referência 3T074171
Tipo Outro
Ligação 1 Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Ligação 2 Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Classe de qualidade Outro
Material Latão
Tipo de entrada com varrimento (com raio interior) Não
Com tampa Não
Embalado por 1

Especificações

Tipo Outro
Ligação 1 Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Ligação 2 Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Classe de qualidade Outro
Material Latão
Tipo de entrada com varrimento (com raio interior) Não
Com tampa Não
Com anéis/juntas de vedação Não
Diâmetro nominal da ligação 2 3/8 polegadas (10)
Diâmetro nominal da ligação 3 3/8 polegadas (10)
Diâmetro nominal da ligação 4 3/8 polegadas (10)
Ligação 3 Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Ligação 4 Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Com pino amortecedor Não
Marca de qualidade FM Não
Marca de qualidade UL Não
Marca de qualidade ULC Não
Marca de qualidade LPCB Não
Redução Não
Diâmetro nominal da ligação 1 3/8 polegadas (10)
Tratamento da superfície Outro
Específico do sistema Não
Multi-peças Sim
Certificado DIN-CERTCO Não
Marca de qualidade VdS Não
Com aprovação para TÜV Não
Certificado KIWA Não
Marca Gastec QA Não
Aprovação de tipo de acordo com BBR/EKS Não
Marca Metabo

Números do artigo

Referência 3T074171
EAN 4007430268921
UBB 500662642890
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr 628760000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.