text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco tipo leque SMT 624 Supra dm 115 mm granulação 40 12 graus mancha cónica. aço


For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Referência S0565.000.040
Aplicação Esmerilhamento
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro 115
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 115
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro 115
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 40
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Granulação de acordo com CAMI 40
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 80
Código pautal
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

Descrição

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Números do artigo

Referência S0565.000.040
EAN 4014855207992
UBB 240216511388
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 322765
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.