text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 178

Referência 5V620712
Aplicação Corte
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2

Especificações

Aplicação Corte
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Marca Tyrolit

Descrição

A pureza química destas ferramentas é para o processamento de tipos de aço inoxidável é pré-requisito para evitas influências negativas no material como formação de corrosão, pontos de ferrugem ou redução da resistência à fadiga. Esta ferramenta é indicada para o corte de chapas, perfis, tubos, barras e material sólido. O mix destes discos varia de 1,6 mm até 1,9 mm para trabalho rápido e confortável com máxima vida útil da ferramenta, e 2,5 mm até 3,0 mm para máxima durabilidade e estabilidade.

Números do artigo

Referência 5V620712
EAN 9003170415101
UBB 500512717942
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 41510
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.