text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 115 x 2,0 x 22,23


Com esta ferramenta pode retificar todas as ferramentas de corte para a indústria da madeira e do metal e uma gama de lâminas de cisalhamento. Estes produtos são discos e discos de copo na gama de tamanhos de grão CBN B181 - B91. Em comparação com as mós de óxido de alumínio convencionais, as mós de CBN apresentam um desgaste significativamente menor e uma maior precisão dimensional.

Referência 1R612756
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 30
Adequado para plástico Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 30
Adequado para plástico Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 53
Código pautal
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Com esta ferramenta pode retificar todas as ferramentas de corte para a indústria da madeira e do metal e uma gama de lâminas de cisalhamento. Estes produtos são discos e discos de copo na gama de tamanhos de grão CBN B181 - B91. Em comparação com as mós de óxido de alumínio convencionais, as mós de CBN apresentam um desgaste significativamente menor e uma maior precisão dimensional.

Números do artigo

Referência 1R612756
EAN 9003176370664
UBB 500572045267
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 637066
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.