text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 100 x 2,5 x 16,00

Referência 9O933843
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 100
Granulação 30
Diâmetro do furo 16

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 100
Granulação 30
Diâmetro do furo 16
Marca Tyrolit

Descrição

A boa capacidade de corte do disco de corte BASIC* permite que o usuário execute as tarefas com menos esforço. Excelente aplicação em materiais de construção comuns em função de bordas de corte limpas e boa qualidade de corte. Os discos com 2,5 mm até 3,0 mm de espessura na versão BASIC oferecem boa durabilidade e aplicação universal. Além disso, a menor quantidade de resíduo de corte ainda protege o meio ambiente.

Números do artigo

Referência 9O933843
EAN 9003172230245
UBB 500572052180
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 223024
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.