text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cobre DHP 8X30MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por peça (g) 15.425
Embalado por 250
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 8 mm
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por peça (g) 15.425
Código pautal

Dimensões

d1 8
d2 14
d3 (min.) 7.76
D (mm) 8
e (max.) 4
k ≈ 4
L (mm) 30

Padrões

ISO 1051
DIN 661/302
BS 4620

Números do artigo

Referência 50380.080.030
EAN 8715492246691
UBB 950368025280
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.