text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cobre DHP 8X25MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por peça (g) 13.043
Embalado por 250
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 8 mm
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por peça (g) 13.043
Código pautal

Dimensões

d1 8
d2 14
d3 (min.) 7.76
D (mm) 8
e (max.) 4
k ≈ 4
L (mm) 25

Padrões

DIN 661/302
ISO 1051
BS 4620

Números do artigo

Referência 50380.080.025
EAN 8715492246684
UBB 950368025108
UNSPSC 31162201
Número de stock da NATO 5320-12-133-9302

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.