text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cobre DHP 8X16MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por peça (g) 9.006
Embalado por 250
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 8 mm
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por peça (g) 9.006
Código pautal

Dimensões

d1 8
d2 14
d3 (min.) 7.76
D (mm) 8
e (max.) 4
k ≈ 4
L (mm) 16

Padrões

BS 4620
ISO 1051
DIN 661/302

Números do artigo

Referência 50380.080.016
EAN 8715492246660
UBB 950368024945
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.