Nedtrain Oud
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
Rebites
Rebites
50380
50380.050.012
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
DIN 661/302 Cobre DHP 5X12MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Cobre
Material técnico
DHP
Peso por peça (g)
2.552
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Diâmetro
5 mm
Comprimento
12 mm
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Cobre
Material técnico
DHP
Peso por peça (g)
2.552
Código pautal
Ver
Dimensões
d1
5
d2
8.8
d3 (min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k ≈
2.5
L (mm)
12
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4620
ISO
1051
DIN
661/302
Números do artigo
Referência
50380.050.012
EAN
8715492246394
UBB
950368023467
UNSPSC
31162201
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.