text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cobre DHP 4X30MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por peça (g) 4.06
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4 mm
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por peça (g) 4.06
Código pautal

Dimensões

d1 4
d2 7
d3 (min.) 3.87
D (mm) 4
e (max.) 2
k ≈ 2
L (mm) 30

Padrões

ISO 1051
BS 4620
DIN 661/302

Números do artigo

Referência 50380.040.030
EAN 8715492246356
UBB 950368023129
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.