text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cobre DHP 4X20MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por peça (g) 2.518
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4 mm
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por peça (g) 2.518
Código pautal

Dimensões

d1 4
d2 7
d3 (min.) 3.87
D (mm) 4
e (max.) 2
k ≈ 2
L (mm) 20

Padrões

BS 4620
ISO 1051
DIN 661/302

Números do artigo

Referência 50380.040.020
EAN 8715492246325
UBB 950368022964
UNSPSC 31162201
Número de stock da NATO 5320-17-022-9093

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.