text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cobre DHP 4X12MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por peça (g) 1.599
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4 mm
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por peça (g) 1.599
Código pautal

Dimensões

d1 4
d2 7
d3 (min.) 3.87
D (mm) 4
e (max.) 2
k ≈ 2
L (mm) 12

Padrões

DIN 661/302
BS 4620
ISO 1051

Números do artigo

Referência 50380.040.012
EAN 8715492246295
UBB 950368022709
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.