50380
50380.030.020
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
DIN 661/302 Cobre DHP 3X20MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Cobre
Material técnico
DHP
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
20 mm
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Cobre
Material técnico
DHP
Dimensões
d1
3
d2
5.2
d3 (min.)
2.87
D (mm)
3
e (max.)
1.5
k ≈
1.4
L (mm)
20
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
661/302
ISO
1051
BS
4620
Números do artigo
Referência
50380.030.020
EAN
8715492246219
UBB
950368022212
UNSPSC
31162201