text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cobre DHP 3X16MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por peça (g) 1.122
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 3 mm
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por peça (g) 1.122
Código pautal

Dimensões

d1 3
d2 5.2
d3 (min.) 2.87
D (mm) 3
e (max.) 1.5
k ≈ 1.4
L (mm) 16

Padrões

BS 4620
DIN 661/302
ISO 1051

Números do artigo

Referência 50380.030.016
EAN 8715492246202
UBB 950368022139
UNSPSC 31162201
Número de stock da NATO 5320-17-022-9090

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.