text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cobre DHP 3X12MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por peça (g) 0.865
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 3 mm
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por peça (g) 0.865
Código pautal

Dimensões

d1 3
d2 5.2
d3 (min.) 2.87
D (mm) 3
e (max.) 1.5
k ≈ 1.4
L (mm) 12

Padrões

DIN 661/302
BS 4620
ISO 1051

Números do artigo

Referência 50380.030.012
EAN 8715492246196
UBB 950368022055
UNSPSC 31162201
Número de stock da NATO 5320-12-148-1445

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.